ユニフォーム :「作業服 女性用」の検索結果
ウェアとは、医療や介護の現場で使用される衣料品のこと。病院や介護施設のみならず、ドラッグストアや調剤薬局などでも使用されています。ウェアには抗菌性の高い素材が使用されており、制菌加工や防汚加工のほか、さまざまな環境で着用することを想定した加工がなされているものも多いです。ウェアの種類には、白衣や診察衣、ナースウェア、手術着など、医療に携わる人が着用するウェアと、患者衣、術前術後衣、検診衣、院内ウェアなど患者用のウェアがあります。作業のしやすさや、着脱のしやすさに重点をおいたシンプルなデザインが多いのが特徴です。
関連キーワード
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
性別女性用
機能制菌加工、防汚加工
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
ユニフォーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。