ユニフォーム :「使い捨て白衣」の検索結果
ウェアとは、医療や介護の現場で使用される衣料品のこと。病院や介護施設のみならず、ドラッグストアや調剤薬局などでも使用されています。ウェアには抗菌性の高い素材が使用されており、制菌加工や防汚加工のほか、さまざまな環境で着用することを想定した加工がなされているものも多いです。ウェアの種類には、白衣や診察衣、ナースウェア、手術着など、医療に携わる人が着用するウェアと、患者衣、術前術後衣、検診衣、院内ウェアなど患者用のウェアがあります。作業のしやすさや、着脱のしやすさに重点をおいたシンプルなデザインが多いのが特徴です。
関連キーワード
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
袖口にゴムを使用していますので、手首にしっかりフィットします。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
袖丈(cm)53
総丈(cm)101
アズワン品番2-7783-01
胴回り(cm)138
1個
¥653
税込¥718
当日出荷
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
ユニフォーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。