ユニフォーム :「ディスポ白衣」の検索結果
ウェアとは、医療や介護の現場で使用される衣料品のこと。病院や介護施設のみならず、ドラッグストアや調剤薬局などでも使用されています。ウェアには抗菌性の高い素材が使用されており、制菌加工や防汚加工のほか、さまざまな環境で着用することを想定した加工がなされているものも多いです。ウェアの種類には、白衣や診察衣、ナースウェア、手術着など、医療に携わる人が着用するウェアと、患者衣、術前術後衣、検診衣、院内ウェアなど患者用のウェアがあります。作業のしやすさや、着脱のしやすさに重点をおいたシンプルなデザインが多いのが特徴です。
関連キーワード
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。ジッパータイプです。
用途使い捨て白衣
材質不織布
タイプジッパー
色ホワイト
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。マジックテープタイプです。
用途使い捨て白衣
材質不織布
タイプマジックテープ
色ホワイト
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
袖口にゴムを使用していますので、手首にしっかりフィットします。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
袖丈(cm)53
総丈(cm)101
アズワン品番2-7783-01
胴回り(cm)138
1個
¥653
税込¥718
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
不織布製のディスポ白衣です。マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業。工場・施設などの見学者用として。
トラスコ品番819-2872
材質ポリプロピレン(PP)
色白
サイズM
タイプマジックテープ止め
胸囲(cm)平置き60
着丈(cm)100
1箱(50着)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
ユニフォーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。