ユニフォーム :「医療用ガウン」の検索結果
ウェアとは、医療や介護の現場で使用される衣料品のこと。病院や介護施設のみならず、ドラッグストアや調剤薬局などでも使用されています。ウェアには抗菌性の高い素材が使用されており、制菌加工や防汚加工のほか、さまざまな環境で着用することを想定した加工がなされているものも多いです。ウェアの種類には、白衣や診察衣、ナースウェア、手術着など、医療に携わる人が着用するウェアと、患者衣、術前術後衣、検診衣、院内ウェアなど患者用のウェアがあります。作業のしやすさや、着脱のしやすさに重点をおいたシンプルなデザインが多いのが特徴です。
関連キーワード
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄
アズワン品番1-7044-01
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)
袖丈(cm)64
総丈(cm)113.5
胴囲(cm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
材質SMS不織布
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-6935-11
クラスAAMI レベル3
1ケース(2箱×18枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
【特長】・メーカー従来品よりも均一で細かく高密度な不織布の製造が可能になり、。1層あたりのフィルタ性能を高めたSMS不織布を採用しています。この性能により、4層構造でAAMI3水準の高いバリア性と強度を実現しました。
用途【性能】AAMI3水準品。耐水圧(AATCC127) :≧500mm。衝撃耐水性(AATCC42):≦1.0g
その他【AAMIレベル】3水準
色ブルー
タイプ横結びタイプ
滅菌EOG滅菌済
素材撥水生地(SMS不織布)、ポリプロピレン
無孔質フィルムを中間層とする三層構造SFS(ポリプロピレン透湿性PEフィルムポリプロピレン)素材を使用した最高クラスのバリアー性を保持したガウンです。
材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム
撥水性、撥アルコール性に優れています。
バリア性が高く感染を防止し、人体を守ります。
通気性があり、ムレを防ぎます。
材質ポリプロピレン
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
SMS・3層不織布の高いバリア性があるサージカルガウンです。
ピンク色なので患者の不安や恐怖心を軽減します。産科婦人科にお勧めです。
超音波縫製なのでミシン目からの感染を防ぎます。
ラグラン袖で動きやすく、肩のツッパリがありません。
ラテックスフリー素材です。
AAMIレベル3水準品です。
材質SMS撥水PP不織布
色ピンク
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、高い耐水性をもつ新しく柔らかいSMS素材を使用したサージカルガウンです。、縫製部(手首のカフ部は除く)は超音波シール加工によって取り付けられています。これにより縫製穴がなくなるため、液体や微粒子の浸透をシャットアウトすることができます。、機能性重視のデザインとしなやかな素材を使用する事でより動きやすく快適な着心地となっています。
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
生地高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
超音波溶着により血液・体液等の侵入リスクを軽減します。5層の構造(SSMMS)を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン、吸水性に優れた滅菌タオル2枚入、ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能、防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン
仕様●カラー:ブルー●サイズ:L●サイズ:着丈/129cm、身幅/71cm、肩幅/23cm、袖丈/70.5cm●ANSI/AAMI PB70 Level3●EOガス滅菌済み●ラテックスフリー●入数: 1ケース(50パック入)
アズワン品番67-6930-24
1ケース(50パック)
¥33,900
税込¥37,290
10日以内出荷
1箱(240枚)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
超音波溶着により血液・体液等の侵入リスクを軽減します。5層の構造(SSMMS)を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、高い耐水性をもつ新しく柔らかいSMS素材を使用したサージカルガウンです。、縫製部(手首のカフ部は除く)は超音波シール加工によって取り付けられています。これにより縫製穴がなくなるため、液体や微粒子の浸透をシャットアウトすることができます。、機能性重視のデザインとしなやかな素材を使用する事でより動きやすく快適な着心地となっています。
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズL
アズワン品番68-7411-19
1箱(60枚)
¥43,198
税込¥47,518
4日以内出荷
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズLL
アズワン品番68-7411-20
1箱(60枚)
¥43,198
税込¥47,518
4日以内出荷
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズM
アズワン品番68-7411-18
1箱(60枚)
¥43,198
税込¥47,518
4日以内出荷
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズL
アズワン品番68-7411-22
1箱(60枚)
¥47,998
税込¥52,798
4日以内出荷
1
2
次へ
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
ユニフォーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。