農機用洗浄剤は、各種農機具についた稲や茶葉、井草などの草渋やアク、農薬散布によって付いた汚れ、油、ドロの汚れなどを取り除く除去剤や洗剤です。除去剤は汚れを溶解して落とし、環境に配慮した成分ながら即効性もあるのが特徴。洗浄効果の高い成分が配合され、短時間で汚れ落としが可能です。スプレータイプやムースタイプ、液状タイプなどさまざまなタイプがあります。強アルカリ性や弱酸性など、洗浄対象に応じて使い分ける必要がありますので注意が必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機具万能洗浄剤 サンエスエンジニアリング農機具万能洗浄剤サンエスエンジニアリング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーンサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1缶(4.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
油汚れ専用洗剤 スーパークリーナーチャンプ サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 スーパークリーナーチャンプサンエスエンジニアリング
14,980税込16,478
1個(20L)
翌々日出荷
農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。 金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。 オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍! 環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。液性アルカリ性成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
シブクリア 日本メカケミカルシブクリア日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(280mL)
6日以内出荷
農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。pH13.9(20℃)(原液)比重1.05(原液)(15℃)外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル)動粘度(mm2/s)2000(15℃)RoHS指令(10物質対応)対応
アグリスマイル 潤滑防錆油 サボテンアグリスマイル 潤滑防錆油サボテン
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
刃物の潤滑・防錆に。潤滑・防錆油 アグリスマイル。口に入っても安全。 食用の植物油脂を使用し、人体に対して無害です。 無味・無臭・無色ですので、収穫物や食品に臭いが移りません。 薄い塗膜でスムーズな動き。刃物を錆びから守ります。 国際衛生科学財団NSF-3H・H3認証商品です。
用途各種刃物(剪定鋏・鋸・刈込鋏・バリカン)等の潤滑・防錆に。 野菜結束機・選別機等の稼動部に。 食品カッター、スライサー等の刃部の付着防止に。食品製造時の離型に。
ヤニ防止・さび止めスプレー セフティー3ヤニ防止・さび止めスプレーセフティー3
989税込1,088
1個
当日出荷
ヘッジトリマー・チップソー用ヤニ防止・サビ止めスプレーです。ヤニを落としてサビ止め効果があります。2WAYキャップのため2種類のスプレー方法が出来ます。
用途ヤニ防止・さび止めスプレー。タイプ2WAYキャップ
ファーマーズアクリア ニイタカファーマーズアクリアニイタカ
1,398税込1,538
1個(300g)
4日以内出荷
農業用手洗い剤。汚れを溶かすジェル、汚れをかき出すスクラブのWの効果で作物のアク(渋、色素)汚れを楽に素早く落とします。※マイクロプラスチックビーズは配合しておりません。
用途農機のグリス、樹液・松やに、虫取りテープの粘着剤など農作業の汚れ全般に対応。成分水、ベンジルアルコール、トリデセス-10、アンズ種子、カルボマー、水酸化Na、EDTA-4Naタイプ300gポンプ内容量(g)300液性中性
YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス YARD FORCEYARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンスYARD FORCE
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
『YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス』は、園芸工具メーカーと共同開発した、油汚れをしっかり落とし、その上コーティングまでしてくれる汚れ落としスプレーです。汚れた刃やボディにシュッと一拭きして拭き取るだけの簡単メンテナンスを可能にします。ヤードフォースの園芸工具全般の金属刃や樹脂ボディはもとより、車や農機具、ゴルフクラブまで、汚れを落として輝きアップ、さらにコーティングで切れ味も長持ちさせてくれます。
用途園芸工具の汚れ落とし、コーティングに。容量(mL)200
農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー サンエスエンジニアリング農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナーサンエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1個(20L)
翌々日出荷
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。 シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。 シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。液性アルカリ性
農機用洗浄剤