農機用洗浄剤は、各種農機具についた稲や茶葉、井草などの草渋やアク、農薬散布によって付いた汚れ、油、ドロの汚れなどを取り除く除去剤や洗剤です。除去剤は汚れを溶解して落とし、環境に配慮した成分ながら即効性もあるのが特徴。洗浄効果の高い成分が配合され、短時間で汚れ落としが可能です。スプレータイプやムースタイプ、液状タイプなどさまざまなタイプがあります。強アルカリ性や弱酸性など、洗浄対象に応じて使い分ける必要がありますので注意が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機具万能洗浄剤 サンエスエンジニアリング

    農機具万能洗浄剤

    サンエスエンジニアリング(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
    成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
  • 石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング

    石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン

    サンエスエンジニアリング
    6,498税込7,148
    1缶(4.5L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
    用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
  • ヤニ防止・さび止めスプレー セフティー3

    ヤニ防止・さび止めスプレー

    セフティー3
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ヘッジトリマー・チップソー用ヤニ防止・サビ止めスプレーです。ヤニを落としてサビ止め効果があります。2WAYキャップのため2種類のスプレー方法が出来ます。
    用途ヤニ防止・さび止めスプレー。タイプ2WAYキャップ
  • シブクリア 日本メカケミカル

    シブクリア

    日本メカケミカル
    3,500税込3,850
    1本(280mL)
    6日以内出荷
    農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
    用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。pH13.9(20℃)(原液)比重1.05(原液)(15℃)外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル)動粘度(mm2/s)2000(15℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アグリスマイル 潤滑防錆油 サボテン

    アグリスマイル 潤滑防錆油

    サボテン
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    刃物の潤滑・防錆に。潤滑・防錆油 アグリスマイル。口に入っても安全。 食用の植物油脂を使用し、人体に対して無害です。 無味・無臭・無色ですので、収穫物や食品に臭いが移りません。 薄い塗膜でスムーズな動き。刃物を錆びから守ります。 国際衛生科学財団NSF-3H・H3認証商品です。
    用途各種刃物(剪定鋏・鋸・刈込鋏・バリカン)等の潤滑・防錆に。 野菜結束機・選別機等の稼動部に。 食品カッター、スライサー等の刃部の付着防止に。食品製造時の離型に。
農機用洗浄剤