フォークリフト用 :「フォークリフト用吊りフック」の検索結果
フォークリフト用とは、荷物を運ぶフォークリフトに取り付けることで外部の衝撃から車体や積載した商品を守る保護材。フォークリフト専用のクッションは、周囲の建物などにぶつかった際の損傷を軽減させる役割があり、タイガーマークを採用したタイプなら周囲へ注意を促す効果もあります。保護ラバーはフォークリフトの爪部分に装着することで、振動や衝撃による荷物の滑りや割れを防止。マグネットを使用している商品なら、ワンタッチで取り付けも簡単です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
- 平型
- L字型
- パイプ型
- H鋼型・はさみ型
- 半月型・かまぼこ型・山型
- コーナー用
- ジャバラマット
- フォークリフト用
- その他コーナーガード・クッション
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。