撮影用品 :「展示用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質ABS 質量(g)約420 電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48 耐荷重(kg)2 回転速度(min-1[r.p.m])3.25 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクトターンテーブル 撮影用
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg)約1 電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクトターンテーブル 撮影用
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg)約1 電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷