撮影用品 :「ファスナーケース」の検索結果
撮影用品とは、カメラを使って撮影する際に、より美しい画像に仕上げるためのさまざまなカメラ関連の用品やアクセサリーを指します。リング状に高輝度LEDを配置したライトは、光ムラのないキレイな撮影と3段階の明るさ調整が特徴。写真撮影用のドームになるデジタルカメラスタジオは、ドーム内に被写体をセットして撮影すると、ホームページなどの掲載写真に最適なきれいな画像に仕上がります。フラッシュディフューザーは、マクロ撮影のためのアクセサリーです。 暗い場所でのマクロ撮影時や虫など動きのある被写体の撮影時に使用します。
関連キーワード
軽量ライティングコントロールキット
プロ用のオールインワンキット
超時短セットアップ
ロケーション撮影に最適
キャリングケース付属
ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース
質量(kg)12.15
高さ(cm)292
材質合成繊維
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。