耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
用途スタジオ用ライトスタンド
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)4
高さ(cm)全伸:197
最低高さ(cm)52
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。
このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。
運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。
なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。
革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。
セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。
簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。
その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1
色黒
ポール径(Φmm)45.4
伸長(cm)最小:210 / 最大:370
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量ライティングコントロールキット
プロ用のオールインワンキット
超時短セットアップ
ロケーション撮影に最適
キャリングケース付属
ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース
質量(kg)12.15
高さ(cm)292
材質合成繊維
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83
耐荷重(kg)15
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。
210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。
この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。
オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。
さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1
色グレー
直径(Φmm)センターポール:45.4
伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)195
最低高さ(cm)49
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。