撮影用品 :「薄型ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト
液晶パネルのわかりやすい表示と操作性
色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書
アズワン品番67-7235-42
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。