先端交換式ヘッドとは、切削工具 の先端に取り付けられている部品が磨耗したときに使用するスペア部品です。切削工具を長期間使用していることにより先端部の切れ味が鈍ってきたときなどに、ヘッド部分を交換することによって作業がスムーズかつ正確になります。作業能率にも関わってくるため、定期的に交換しましょう。交換の手順は簡単で、チップ・ヘッドともに、内容量・効果によって種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
スローアウェイビット BIG DAISHOWAスローアウェイビットBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
材質ハイス・TiNコーティング
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
スローアウェイビット BIG DAISHOWAスローアウェイビットBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
センターボーイ用スローアウェイビット
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR DIJET(ダイジェット工業)防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSRDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D
用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
9,396税込10,336
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ICK イスカルチップ ICKイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908
ドリルヘッド  DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法CHW(mm)0.4
先端交換式ヘッド VTB-06 タンガロイ先端交換式ヘッド VTB-06タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質GH130刃数6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
形状三角形穴付60°コーティングAH9130RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ
ドリルヘッド DMM タンガロイドリルヘッド DMMタンガロイ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。トラスコ品番473-8460全長(mm)OAL:10.25切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)165レンチKEYV-S08寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)120推奨締付トルク(N・m)15寸法APMX(mm)90寸法DCSFMS(mm)117寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)38寸法CHW(mm)5寸法CRKSS08
先端交換式ヘッド VED/VEE-06 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-06タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(2個)
3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)130レンチKEYV-S06寸法RE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)100推奨締付トルク(N・m)10寸法APMX(mm)70寸法DCSFMS(mm)97寸法NOF(mm)60寸法FHA(°)45寸法CRKSS06
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ドリルヘッド DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
13,996税込15,396
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)0.7
面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°タンガロイ
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷
種別AH715取付ねじS12ねじれ角(°)フルート:0レンチKEYV-S12入数フルート:2RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)20フランジ径(Φmm)18.3接触面の径(mm)18.3
コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(346)サンドビック
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
リーマヘッド HRM-AS タンガロイリーマヘッド HRM-ASタンガロイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応図面番号1
リーマヘッド HRM-BL タンガロイリーマヘッド HRM-BLタンガロイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応図面番号1
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
用途汎用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)21.4寸法PL(mm)3.25寸法LPR(mm)11.98寸法SSC(mm)21
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
27,960税込30,756
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05寸法PL(mm)4寸法LPR(mm)11.91寸法SSC(mm)19
ドリルヘッド DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
15,996税込17,596
1セット(2個)
3日以内出荷
刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。 ・コーナ部の欠損対策に有効 ・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。 ・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション ・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%) ・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
27,960税込30,756
1セット(2個)
3日以内出荷
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6タンガロイ
10,980税込12,078
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
寸法(mm)SDL:0.7材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
15,996税込17,596
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VFX-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VFX-04タンガロイ
17,996税込19,796
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VFM タンガロイ先端交換式ヘッド VFMタンガロイ
23,960税込26,356
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ先端交換式ヘッド VEH-1.5xDタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
刃数4寸法FHA(°)45.0RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
13,996税込15,396
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4寸法FHA(°)45.0寸法RE(mm)1.00FIG2RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)25.00接続ねじS15スパナKEYV-W20寸法LF(mm)37.00寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40.0最大切込み(mm)22.00寸法DCSFMS(mm)23.90寸法FHA(°)38.0寸法CHW(mm)9999.00
先端交換式ヘッド VEE-03 タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-03タンガロイ
13,996税込15,396
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数3寸法FHA(°)38.0寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
9,396税込10,336
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED-07,09 タンガロイ先端交換式ヘッド VED-07,09タンガロイ
21,960税込24,156
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
寸法FHA(°)40.0RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ先端交換式ヘッド VED-Rタンガロイ
19,596税込21,556
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
寸法FHA(°)47.0寸法RE(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド