絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(2)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 15
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(411)
  • 0.2(1,911)
  • 0.3969(205)
  • 0.4(4,437)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,779)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,328)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(841)
  • 2(234)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 5.56(1)
  • 5.62(1)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 27.3(1)
27.3
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(2)
-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ミーリング加工用 総形ポジチップ ワルターミーリング加工用 総形ポジチップワルター
53,980税込59,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2339適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ ZFB-MJ タンガロイ転削用チップ ZFB-MJタンガロイ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBN タンガロイCBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBNタンガロイ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質BX480RoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
229,800税込252,780
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ BCRD イスカルチップ BCRDイスカル
50,980税込56,078
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)