絞り込み
ブランド
  • SANDVIK(5)
  • ケナメタル(2)
形状
形状
六角形80°(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(2)
  • 0.7938(1)
厚さ(mm)
  • 1.98
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(29)
  • 3.18(1,323)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(32)
  • 4.76(3,216)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(67)
  • 5.5(23)
  • 5.56(130)
  • 6(47)
  • 6.35(737)
  • 7(31)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 5.82(1)
  • 6.22(1)
  • 6.42(2)
  • 6.52(1)
5.82・6.22・6.42・6.52
逃げ角(度)
  • 7(5)
7
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
9,998税込10,998
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-5521穴径(Φmm)2.2被削材S切刃長さ(mm)5.82有効長(mm)切刃:5.82勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
9,998税込10,998
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-5540穴径(Φmm)2.2被削材S切刃長さ(mm)6.22有効長(mm)切刃:6.22勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-3948穴径(Φmm)2.2被削材S切刃長さ(mm)6.42有効長(mm)切刃:6.42勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-2418穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.42有効長(mm)切刃:6.42勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
ISO インサート WPMT-FP ケナメタルISO インサート WPMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WPMT-LF ケナメタルISO インサート WPMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)