26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-C-CE
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-C-CT
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9
形状四角形90° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9
形状四角形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)1.59 内接円直径(Φmm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9
形状四角形90° 切刃長さ(mm)15.875 厚さ(mm)2.38 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)12.7 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)15.875 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 チップ幅(mm)6
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

1箱(10個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ
材質サーメット トラスコ品番429-4611
1セット(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷

1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工 形状平行四辺形 タイプR刃 精度E級 関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工 材質JS4030 形状ひし形 タイプ外周刃 精度M級 関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)