14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ RCMX 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ RCMX-RR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX-RR
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX-PR
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RGEN-SN
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)30 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RGEN-EN
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)30 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 材質VP15TF 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

三菱マテリアルチップ NNMU
材質MC5020 厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6025:鋼旋削加工のスタンダード。クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用) 形状円形 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状円形 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 形状円形 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)