特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

旋削用チップ CNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15~P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

旋削用チップ CNMG-M モノタロウ 定期注文
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)