特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-PEER-G
汎用型
形状G型 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEET
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPCH
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 公差±0.075 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH42R 穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°) チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPCH
形状90°正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.875 内接円直径(Φmm)15.875 逃げ角(度)11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 その他アルミ用。 材質H1 形状ひし形80° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)6.35 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDMR
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CSNH
厚さ(mm)4.8(±0.025) 切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CSNB
切刃長さ(mm)12.7(±0.07) 形状正方形 厚さ(mm)4.8(±0.025)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPCH
形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質H1 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDC
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013) 材質H1 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TEKN43R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ SNMN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質G10E 形状正方形90° 等級M級 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)1.2 メーカー従来品番SNMN633 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SPGW
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。 チップブレーカG型
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)