3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25 ブレーカNM 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)