刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「多角形」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
材質KS15F
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA20
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.5
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.08~0.4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.1
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7
S1.59
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法CEDC(mm)2
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
最大送り(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.03
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法CEDC(mm)2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
形状多角形25°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
最大送り(mm)0.5
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ
材質CH315
RoHS指令(10物質対応)対応
形状特殊形状
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質GH730
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.3
寸法LE(mm)4.5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)11
寸法IC(mm)4.3
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
形状長方形
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)9.5
寸法LE(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法INSL(mm)12.7
寸法fz(mm)0.05~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
寸法S(mm)5.68
寸法LE(mm)20.33
寸法RE(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)11.23
寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法ap(mm)1~3
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
形状長方形
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)9.5
寸法LE(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2.2
寸法APMX(mm)7.5
寸法INSL(mm)12.7
寸法fz(mm)0.05~0.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質GH730
寸法S(mm)2.8
寸法W1(mm)6.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)12.3
材質GH730
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質GH130
厚さ(mm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1
2
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。