カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ
          • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
            • 旋盤用(2,213)
            • フライス用(692)
            • 特殊形状(511)
絞り込み
切刃長さ(mm)
6.5・7.8・8・8.2・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・8・11・13・15・16・20・25・30・-・その他
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
  • 超硬バイト
  • 超硬チップ
  • 超硬刃
3,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番707-5368コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番706-2374コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番706-5522コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番706-5517コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ RCMT-NMJ タンガロイチップ RCMT-NMJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応寸法fz(mm)0.17~0.25
チップ WXMU0303-ML タンガロイチップ WXMU0303-MLタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS タンガロイチップ WXMU0303-MSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ AVMT1204-MM タンガロイチップ AVMT1204-MMタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途汎用・粗切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM300)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1セット(10個)
3日以内出荷
標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1セット(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材鋳鉄精度E記号切刃長:10,切込み角:D勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACK100)みぞ穴F切込み角度(°)60使用インサート正六角形[H]インサート厚さ(mm)6.0頂角(°)120逃げ角(°)0[N]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼の高速加工用。高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
正方形ポジティブインサートです。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
...

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)