溝入れ・突っ切り :「台所用」の検索結果
溝入れ・突っ切りとは、金属に溝を入れたり切断したりなどの加工するための切削工具。工作機械の先端に溝入れおよび突っ切り専用のチップを装着して使用します。溝入れは、高速で回転する加工対象の金属に専用チップを押し付けることで表面を剥ぐように溝を入れる工具です。チップによって入れる溝の深さや幅が異なります。一方突っ切りとは、回転する金属の特定の箇所にチップを当てて削り続けることで切断する工具。材質は商品によって異なりますが、固い加工対象に対応できる鉄鋼や超硬合金などが使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工
刃数2コーナ
全長(mm)21.05
勝手勝手なし
分類【外周面】研削品
ブレーカGL
コーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05
R公差(mm)±0.03
刃幅公差(mm)±0.02
材種RT9010
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.05
ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
用途ブランクインサート
勝手勝手なし
コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2
刃幅公差(mm)±0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
刃数2コーナ
勝手勝手なし
分類【外周面】ブランク品
コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2
刃幅公差(mm)±0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工
刃数1コーナ
角度(°)【勝手付きインサート】5
分類【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)-
R公差(mm)±0.05
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工
刃数2コーナ
全長(mm)14.7
角度(°)【勝手付きインサート】5
刃幅(mm)1.2
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)12.22
ブレーカR-GS
コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1
R公差(mm)±0.05
刃幅公差(mm)±0.03
シートサイズB
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工
刃数1コーナ
勝手勝手なし
加工中送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GM
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工
刃数2コーナ
角度(°)【勝手付きインサート】8
勝手勝手なし
分類【外周面】研削品
ブレーカR-GS
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工
刃数2コーナ
角度(°)【勝手付きインサート】15
勝手勝手なし
分類【外周面】研削品
ブレーカR-GS
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工
刃数1コーナ
勝手勝手なし
加工低送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GS
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工
刃数1コーナ
加工中送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GM
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工
刃数1コーナ
勝手右勝手
加工低送り加工用
コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2
刃角(°)右側前切れ:5
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GS
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工
刃数1コーナ
勝手右勝手
加工低送り加工用
コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03
刃角(°)右側前切れ:8
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GS
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工
刃数2コーナ
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
ブレーカGM
R公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工
刃数2コーナ
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
ブレーカMM
R公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ旋削加工
刃数1コーナ
タイプフラットトップ
勝手勝手なし
分類【外周面】研削品
最大溝深さ(mm)-
ブレーカGFGS
コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2
R公差(mm)±0.1
刃幅公差(mm)±0.03
材種BC8110
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】7
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工
刃数2コーナ
全長(mm)14.7
刃幅(mm)1.2
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)12.2
ブレーカGS
コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1
R公差(mm)±0.05
刃幅公差(mm)±0.03
シートサイズB
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工
刃数2コーナ
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
ブレーカBM
R公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工
刃数1コーナ
勝手勝手なし
分類【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)-
ブレーカGM
R公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】7
全長公差(mm)±0.1
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。