商品豆知識
用途仕上げ
被削材MP
勝手なし
切削幅(mm)4
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)3.5
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
材種1145
切刃数1
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。
用途フライスでの溝入れ加工用。
材種1025
1箱(2個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SH725
最大突切り径(mm)20
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)2±0.025
寸法CDX(mm)10.5
寸法INSL(mm)16.5
材質SH725
最大突切り径(mm)16
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.5±0.025
寸法CDX(mm)8.5
寸法INSL(mm)14.5
材質SH725
最大突切り径(mm)12
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)6.5
寸法INSL(mm)12.5
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途端面溝入れ&横送り用
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途内径溝入れ用
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途内径溝入れ用
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。