ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
商品豆知識
種別内径ねじ用
寸法t(mm)3.2
内接円直径(Φmm)15.875
勝手右勝手
寸法l3(mm)2.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類29°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.3
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T313V
ピッチ(mm)3
勝手右
寸法RE(mm)0.21
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.6
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥12,940
税込¥14,234
5日以内出荷
仕様ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別内径ねじ用
寸法t(mm)2.5
ねじの種類汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)12.7
勝手左勝手
寸法l3(mm)1.7
コーナー半径(mm)0.25
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
ねじの種類30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類APIラウンドねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。