13ページ目: ねじ切り

ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
783件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
チップ 22UIRL イスカルチップ 22UIRLイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
9日以内出荷
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908トラスコ品番338-4144形状三角形ピッチ(mm)6切刃長さ(mm)12.7ねじ山角度(°)30穴の形状円筒穴内接円(inch)12.7チップ寸法(mm)22
チップ WER 住友電工ハードメタルチップ WER住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質T1500A
チップ TWE 住友電工ハードメタルチップ TWE住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
材質T1500A
チップ TUE 住友電工ハードメタルチップ TUE住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質T1500A
チップ TMI 住友電工ハードメタルチップ TMI住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質T1500A
チップ TME 住友電工ハードメタルチップ TME住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ TIR 住友電工ハードメタルチップ TIR住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ACZ150
チップ THR/L 住友電工ハードメタルチップ THR/L住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質ACZ150
チップ TIPI イスカルチップ TIPIイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)3.4コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から32日以内出荷
チップ MTECS イスカルチップ MTECSイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質IC908
チップ MTEC イスカルチップ MTECイスカル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングチップ サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングチップサンドビック
99,980税込109,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質1105
CoroMill(R) 328 スレッドミリング加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 328 スレッドミリング加工用チップサンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質1025
CoroMill(R) 327 スレッドミリング加工用超硬ヘッド サンドビックCoroMill(R) 327 スレッドミリング加工用超硬ヘッドサンドビック
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質1025
チップ 27 イスカルチップ 27イスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 22 イスカルチップ 22イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1セット(5個)
6日以内出荷
材質PR930材質(本体)PR930
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1セット(5個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
D ねじ切/チップ COAT イスカルD ねじ切/チップ COATイスカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ねじ切り加工
D ISOメートルねじ切チップ COAT イスカルD ISOメートルねじ切チップ COATイスカル
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ねじ切り加工
内径ネジ切チップ台形30° カーメックス内径ネジ切チップ台形30°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切チップ台形30° カーメックス外径ねじ切チップ台形30°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(5個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切チップ60°仕上刃無し カーメックス外径ねじ切チップ60°仕上刃無しカーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ユニファイ内径ねじ切チップ60° カーメックスユニファイ内径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
バーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用切刃の山数2
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7カーメックス
4,898税込5,388
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7 カーメックスバーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7カーメックス
4,398税込4,838
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃角度α(°)90使用コーナー数3
バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7 カーメックスバーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7カーメックス
6,198税込6,818
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃内径/外径内径
バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7 カーメックスバーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃内径/外径内径
UタイプDスレッドホルダー カーメックスUタイプDスレッドホルダーカーメックス
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
UタイプDスレッドチップ仕上刃無 カーメックスUタイプDスレッドチップ仕上刃無カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷
材種BMA
NPT外径ねじ切チップ60° カーメックスNPT外径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ISO外径ねじ切チップ60° カーメックスISO外径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ サンドビックT-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップサンドビック
68,980税込75,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
勝手母材超硬
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形 サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形サンドビック
1,298税込1,428特価
1箱(10個)
当日出荷
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り