絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(167)
- サンドビック(57)
- タンガロイ(54)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
商品豆知識

ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT11IR
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)3日以内出荷から8日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から8日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)3日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANOコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ