素材チップ・標準型チップとは、金属を加工する切削工具の先端に装着して使用するチップ。加工対象の金属を高速で回転させ、そこにチップを押し当てるようにして削ったり切断したりします。チップは切断や溝入れなど目的に応じてさまざまな種類があり、素材には超硬合金や鉄鋼などの非常に固い素材を使用。素材チップは、バイトの先端にロウ付して使用する超硬合金などの固い素材でできたチップです。研ぎなおして繰り返し使用できるのも特徴。標準型チップは一般的な仕上げに使用するチップで、長方形や三角などの形状があります。
商品豆知識
材質G2
寸法L(mm)50
寸法T(mm)3
寸法W(mm)3
寸法f(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。