絞り込み
ブランド
  • 京セラ(149)
  • 三菱マテリアル(75)
  • タンガロイ(53)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • 三菱(24)
  • ケナメタル(21)
  • サンドビック(20)
  • イスカル(16)
  • SANDVIK(14)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(217)
形状
六角形80°(16)
形状
平行四辺形(5)
形状
正三角形(42)
形状
正方形(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(181)
  • その他(5)
  • サーメット(67)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(21)
  • チタンコーティング(3)
  • 超硬合金(87)
  • 超高圧焼結体(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.1
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.2(1,899)
  • 0.3969(202)
  • 0.4(4,337)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(4,714)
  • 1(117)
  • 1.1906(150)
  • 1.2(2,292)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(830)
  • 2(231)
  • 2.4(186)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(55)
  • -(123)
厚さ(mm)
  • 1.39(8)
  • 1.4(8)
  • 1.5(1)
  • 1.59(35)
  • 1.7(1)
  • 1.79(6)
  • 1.8(5)
  • 1.98(1)
  • 2.38(147)
  • 2.38125(2)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 3.175(3)
  • 3.18(83)
  • 3.9(2)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(119)
  • 4(2)
  • 4.76(39)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.8(6)
  • 4(7)
  • 4.8(7)
  • 6.4(10)
  • 6.5(34)
  • 6.9(5)
  • 7.8(34)
  • 8.2(10)
  • 8.3(9)
  • 9.6(5)
  • 9.7(39)
  • 10.64(4)
  • 10.9709(6)
  • 11(18)
  • 11.2(34)
  • 11.5279(5)
  • 11.6(46)
  • 16.5(5)
  • 16.5063(4)
  • 16.6(4)
2.8・4・4.8・6.4・6.5・6.9・7.8・8.2・8.3・9.6・9.7・10.64・10.9709・11・11.2・11.5279・11.6・16.5・16.5063・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(36)
  • 5(65)
  • 6(1)
  • 7(210)
  • 11(62)
  • -(4)
0・5・6・7・11・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(299)
  • ブレーカなし(17)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(225)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(14)
  • 円筒穴(30)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DCMT-NE 京セラチップ DCMT-NE京セラ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ EPGTR/L-W08 タンガロイチップ EPGTR/L-W08タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ TPMH-SE 京セラチップ TPMH-SE京セラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
チップ DCGW 京セラチップ DCGW京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質KW10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGTR/L-W08 タンガロイチップ CCGTR/L-W08タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT 京セラチップ VBGT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBXR 京セラチップ VNBXR京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ 1QP-DCGT-NS タンガロイチップ 1QP-DCGT-NSタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,598税込8,358
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
チップ WBGTR/L-W08 タンガロイチップ WBGTR/L-W08タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1.59

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)