絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 5(6)
  • 6.35(7)
  • 7.5(10)
  • 7.94(6)
  • 8(8)
  • 8.2(10)
  • 8.3(6)
  • 9.525(8)
  • 10(7)
  • 10.6(6)
  • 11(17)
  • 11.2(8)
  • 12(14)
  • 12.7(30)
  • 15(7)
  • 15.4(8)
  • 16(9)
  • 16.5(21)
  • 16.6(13)
  • 22(6)
穴の形状
  • 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 12.5(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 6.2(1)
4.76・6.2
逃げ角(度)
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
  • 京セラ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
円形
円形(1)
  • チップ RDFG 京セラ

    チップ RDFG

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
    材質PR915
  • チップ DEGX-F 三菱マテリアル

    チップ DEGX-F

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状