絞り込み
ブランド
  • イスカル(9)
  • 京セラ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
形状
形状
円形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(13)
  • 超硬合金(6)
厚さ(mm)
  • 2.6(4)
  • 3.2(2)
  • 4.75(1)
  • 5.2(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
切刃長さ(mm)
  • 10.6(2)
  • 11(3)
  • 11.8(1)
10.6・11・11.8
逃げ角(度)
  • その他(1)
その他
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
コーナー半径(mm)
  • 6
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(34)
  • 0.2(124)
  • 0.3(26)
  • 0.4(214)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(231)
  • 1(28)
  • 1.2(109)
  • 1.6(53)
  • 2(43)
  • 2.4(16)
  • 3(12)
  • 4(15)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • -(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
チップ H400 RNHU-ML イスカルチップ H400 RNHU-MLイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H400 RNHU-HP イスカルチップ H400 RNHU-HPイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H400 RNHU-AX イスカルチップ H400 RNHU-AXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR915 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR915 PVDコーティング京セラ
7,798税込8,578
1セット(2個)
8日以内出荷
材質PR915仕様●角度AN(°):15トラスコ品番551-2751材質(本体)PR915寸法L(mm)9.4寸法S(mm)3.2寸法D1(Φmm)4.1寸法W1(mm)12寸法RE(mm)6
ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1510材質(本体)PR1510
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工穴の形状円筒穴
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ ROMU 京セラチップ ROMU京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)その他の逃げ角穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状