絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ケナメタル(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(4)
  • 住友電工ハードメタル(1)
形状
形状
その他(1)
形状
円形(2)
形状
正方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 6.7(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 13.6(1)
  • 13.9(2)
  • 14(1)
  • 14.1(2)
  • 14.2(1)
  • 14.5(3)
  • 14.6(2)
  • 14.7(2)
  • 14.8(1)
  • 15.3(1)
  • 15.6(1)
  • 15.9(2)
  • 16(3)
  • 16.1(1)
  • 17(3)
  • 20(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(6)
  • 0.5(7)
  • 0.8(6)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.6(3)
  • 2(7)
  • 2.4(3)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
厚さ(mm)
  • 5
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(86)
  • 2.6(16)
  • 3(15)
  • 3.18(103)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(70)
  • 4(19)
  • 4.76(150)
  • 4.8(13)
  • 5.56(17)
  • 6(18)
  • 6.35(61)
  • 7(17)
  • 7.94(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(8)
  • 超硬合金(6)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
逃げ角(度)
  • 8(2)
  • 15(3)
8・15
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
円形
円形(2)
正方形
正方形(2)
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル旋削インサート D2FIX-MNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
旋削インサート D2FIX-RN ケナメタル旋削インサート D2FIX-RNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)14.5
旋削インサート D2FIX-FN ケナメタル旋削インサート D2FIX-FNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)13.9仕様右勝手
旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル旋削インサート D2FIX-MSケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
旋削インサート E2FIX-HP ケナメタル旋削インサート E2FIX-HPケナメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)10.5
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
チップ TRI イスカルチップ TRIイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RC90MT イスカルチップ RC90MTイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ R90CW イスカルチップ R90CWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ O45MT-RM イスカルチップ O45MT-RMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)5切刃長さ(mm)3.3コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM 三菱マテリアルAXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM三菱マテリアル
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NW100 住友電工ハードメタルチップ NW100住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)5.0(±0.02)

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状