スローアウェイチップBIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SCGA-FNBIG DAISHOWA翌々日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップBIG DAISHOWA当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
スローアウェイチップBIG DAISHOWA5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)被削材アルミ適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
チップ SCGM-EFMBIG DAISHOWA5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップBIG DAISHOWA5日以内出荷
被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
チップ SCGPBIG DAISHOWA9日以内出荷
形状正方形90°材質H1コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)6.35厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3