歯ブラシ除菌キャップ 乾燥付きFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
乾燥機能付きのコンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。ヒーター内蔵で、歯ブラシの乾燥までしてくれます!専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。小型ボディに160mAhのバッテリーを内蔵しています。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)絶対に製品を任意に分解しないでください。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル(Type-C)材質ABS, PC, AL, Mg 等質量(g)33外形寸法(mm)50×50×23ヒーター26×31mm / 12Ω / DC5Vバッテリーリチウムポリマー電池3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー乾燥時間4時間30分 (自社調べ)加熱温度(℃)40~60 (温度センサー管理)