食器とは、病院や介護施設、または自宅で使用するスプーン、お箸、吸い飲みなどです。口あたりがソフトで、持ちやすく、凹凸構造で滑りにくいスプーン、大きめで深くこぼしにくいカタチのスプーンなど、使う人の立場に立ってさまざまな工夫がされています。スプーンとフォーク兼用のものは、上下左右に首を曲げて使うことが可能なタイプ。お箸では、箸先にすべり止めのミゾが付いているもの、箸先がクロスしないような工夫がされている使いやすいものなどが見られます。飯椀や汁椀には取ってつきものがあり、持ちやすいです。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッキングコップ 小森樹脂

    スタッキングコップ

    小森樹脂(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    積み重ねができ、割れにくいコップ!
    仕様食洗機可(家庭用)材質メタクリル樹脂容量(mL)200質量(g)43ケース入数400寸法(cm)飲み口径6.7×高さ8耐熱温度(℃)-20~100洗濯方法乾燥機可(家庭用)電子レンジ×
  • K+スプーン 青芳製作所

    K+スプーン

    青芳製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    嚥下障害のある方に適した小さく、薄く、平たいスプーンです。 開口障害に対して、柄の先端でK-pointを刺激することで開口を促します。 自力摂取用としてもご利用できます。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)227×24質量(g)27松吉医科器械コード20-6392-00
  • ストロー付カップ 浅井商事

    ストロー付カップ

    浅井商事(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。 ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。 取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
    材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム容量(mL)220耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150アズワン品番8-8335-01
  • PH ストローカップ オオサキメディカル

    PH ストローカップ

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。 蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。 パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。 口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。 底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。 しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。 1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。 30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
    容量(mL)250材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
  • ハビナース ストロー付カップ ピジョン タヒラ

    ハビナース ストロー付カップ

    ピジョン タヒラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    飲みやすくて、お手入れ簡単。 煮沸、薬液、電子レンジ消毒いずれもOK。 洗いやすく組立簡単。飲みやすく洗いやすい上下別パーツのストロー。 透明感のあるシンプルなデザイン。飲み残しのおきにくい、すり鉢状底面。 片手持ち・両手持ちと持ち方が選べます。
    容量(mL)200(最大目盛容量)アズワン品番65-0337-96
  • 取っ手付飯碗 台和

    取っ手付飯碗

    台和(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手持ちしやすい取っ手付の飯椀。
    材質ペットABS、ウレタン塗装質量(g)85直径(Φcm)11.4寸法(cm)13.7×6
  • ハビナース すくいやすいスプーン ピジョン タヒラ

    ハビナース すくいやすいスプーン

    ピジョン タヒラ(2件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷
    手や口にフィットしやすい。 大きめ深めでこぼしにくい。摂り込みやすいカタチ。 すくいやすいハンドル角度。 滑りにくいグリップ。
    材質(金属部)18-8ステンレス、(ハンドル部)ポリプロピレン長さ(mm)164質量(g)20アズワン品番65-0337-95
  • スプーン箸2 斉藤工業

    スプーン箸2

    斉藤工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    便利に使えるユニバーサルスプーン。閉じればスプーン・開閉でお箸・使い方いろいろ!
    付属品専用ケース材質本体:18-8ステンレス、専用ケース:プラスチック質量(g)約48サイズ(cm)長さ19.8使用機器食洗機可、乾燥機可耐熱温度(℃)120
  • UDマグカップ 信濃化学工業

    UDマグカップ

    信濃化学工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    もちやすいL字ハンドルです。内側に目盛ラインが付いています。
    材質メラミン容量(mL)250寸法(mm)80×115×87質量(g)110
  • すくい易いお皿 アズワン

    すくい易いお皿

    アズワン(1件のレビュー)
    1,772税込1,949
    1枚
    当日出荷
    返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
    材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約185外径×高さH(Φmm×mm)235×60アズワン品番7-3788-01
  • かるまげ35 スプーン フセ企画

    かるまげ35 スプーン

    フセ企画(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    とにかく軽い!。自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
    材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • 曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーン フセ企画

    曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーン

    フセ企画(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首と柄が曲げられる。首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
    材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム質量(g)29~43スポンジ長さ(mm)95
  • ハビナース すくいやすいフォーク ピジョン タヒラ

    ハビナース すくいやすいフォーク

    ピジョン タヒラ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    手や口にフィットしやすい。 すくいやすいハンドル角度。 滑りにくいグリップ。フォークなのにすくうこともできる。
    材質(金属部)18-8ステンレス、(ハンドル部)ポリプロピレン長さ(mm)164質量(g)19アズワン品番65-0337-94
  • 詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用 フードケア

    詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用

    フードケア(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2本)
    当日出荷
    水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム寸法(mm)約Φ37×218容量(mL)100耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120アズワン品番7-7989-01
  • レボUコップ ファイン[食品・飲料]

    レボUコップ

    ファイン[食品・飲料](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。嚥下障害の方の訓練用にも適しています。取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。アズワン品番:8-2839-03、取手は二つに分かれ、「両手持ち」「片手持ち」「介助者による補助」と、幅広く使用できます。
  • でんでんマグカップ 東海興商

    でんでんマグカップ

    東海興商(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    水に沈みます。つかみやすく折れにくい取っ手。積み重ねることができる。
    材質ポリプロピレン、エラストマー容量(mL)240高さ(cm)8.3
  • 取っ手付き汁椀 台和

    取っ手付き汁椀

    台和(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取っ手付きだから安心。取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
    質量(g)110寸法(cm)10.5×7
  • くるくるグリップ EBM(江部松商事)

    くるくるグリップ

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ
    材質EPDMスポンジ寸法(mm)Φ20×120質量(g)10耐熱温度(℃)-20~110
  • すいくちくん あしかメディ工業

    すいくちくん

    あしかメディ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    必要に応じて3種類の吸口を交換できます。 唇と舌で味わえるよう設計しました。 赤ちゃんのミルクにも最適。
    材質本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー容量(mL)200仕様吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口)質量(g)100耐熱温度(℃)135
  • 介助用食器 らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用 斉藤工業

    介助用食器 らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用

    斉藤工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
    材質ポリカーボネート/シリコンゴム容量(mL)250質量(kg)0.22奥行(mm)160寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195TKG品番9-2447-0201TKG品番(2017)6-2229-0201
  • くるくるシリコングリップ EBM(江部松商事)

    くるくるシリコングリップ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。
    材質シリコン樹脂寸法(mm)Φ20×150質量(g)26耐熱温度(℃)-20~190
  • 口あたりやさしいスプーン 一体型 岡部洋食器製作所

    口あたりやさしいスプーン 一体型

    岡部洋食器製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。全体がシリコンに覆われた一体型ハンドルは継ぎ目がなくとても衛生的です。
    材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
  • 箸ぞうくんクリア 自助食器 ウインド

    箸ぞうくんクリア 自助食器

    ウインド(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、 いずれかの指が動けば使えます。 箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。 抗菌プラスチックを使用しています。
    耐熱温度(℃)100
  • ハビナース やわらかい介助スプーン ピジョン タヒラ

    ハビナース やわらかい介助スプーン

    ピジョン タヒラ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    大人向けのカラーとデザインで介護される方のことも考えました。 すくいやすさ・握りやすさ・口当たりのよさを兼ね備えています。 視覚機能が衰えてきた高齢者が認識しやすいカラーリングです。 先端にフラットな面があり、食べ物をきれいにすくえる。 先端が浅く口の中に食べ物を運びやすい。 口当たりがとてもやさしいシリコーン素材。介助に適した回転しやすいハンドルグリップ。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)165質量(g)28
  • スイートマグ 280mL 452Pシリーズ 信濃化学工業

    スイートマグ 280mL 452Pシリーズ

    信濃化学工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
    仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。アズワン品番7-4763-03
  • Mつる葵 粒々 CU六兵衛茶碗 メープル

    Mつる葵 粒々 CU六兵衛茶碗

    メープル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    茶碗の内側に色が付いていて視力の弱くなった方もご飯がよく見えます。 茶碗の内側に粒々状のエンボス加工がしてありごはんがとれやすい。 軽量強化磁器製で欠けにくく、軽いのが特徴です。
    材質軽量強化磁器質量(g)140寸法(cm)11.5×11.5×6
  • 業務用樹脂食器 凛 信濃化学工業

    業務用樹脂食器 凛

    信濃化学工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
    材質機能性樹脂耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
  • パラリンコップ(すべり止め付) アビリティーズ・ケアネット

    パラリンコップ(すべり止め付)

    アビリティーズ・ケアネット(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理)寸法(mm)83×Φ100×164耐熱温度(℃)-20~+120
  • UD仕切皿 信濃化学工業

    UD仕切皿

    信濃化学工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。大人から幼児までお使い頂けます。
    材質メラミン寸法(mm)240×210×35容量(mL)260・160・140質量(g)350
  • 流動食コップ 身 信濃化学工業

    流動食コップ 身

    信濃化学工業(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カラス口で、注ぎやすい形状になっています。 目盛は、文字が大きく両側に付いているので、見やすくなっています。 取っ手も角の取れた形状になっているので、長く持っても疲れません。 洗浄器対応
    材質ポリプロピレンタイプ

食事関連』には他にこんなカテゴリがあります

食器 介護用