2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。 前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。 暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE 質量(kg)20
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)