カンフィ ベース用替えカバー加地4日以内出荷
極小のポリエステル粒綿を内蔵し、軽量でやわらかな感触が特長です。異種の2種類のポリエステル繊維を極小の粒綿に加工した「柔らかさ」と「支える」を両立したクッション材。極小の粒綿が身体とマットの隙間にフィット。持続性のあるサポート力でご利用者の筋緊張を軽減。標準で付属するカバーは防水・抗菌仕様。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)での清拭にも対応。本体・カバーとも洗濯・乾燥可能。
材質合成皮革(防水・抗菌加工)寸法(奥行D×長さL)(mm)400×550アズワン品番8-956-12洗濯方法洗濯可(本体40℃以下、カバー95℃以下)/乾燥機可(本体80℃以下、カバー60℃以下)消毒方法アルコール清拭可/次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)清拭可