ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。棒型は中身のビーズをいっぱいに詰めており、主に背部の固定用としてご使用ください。
洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
『ベッド関連』には他にこんなカテゴリがあります
介護クッション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。