介護クッション :「滅菌希釈液」の検索結果
クッションとは、ベッド関連の介護用品のひとつで、用途に応じてさまざまなタイプのクッションがあります。身体への圧力を分散できる低反発クッションをはじめ、お尻にやさしいクッション、 体位の安定や患部の保護に使われるビーズパッドなど。普段使いのほか、介護におすすめの低反発クッションには、三角とドーナッツ型、角座があり、抗菌カバーは洗濯が可能です。そのほかにも、骨盤を安定させると同時に、美しい座り姿勢を保てる骨盤用の座布団もあります。
流動性と形状保持性に優れた特殊繊維チップを採用。体位変換に便利なハンドル付。オートクレーブ(135℃)対応。
材質中身/ポリエステル繊維チップ、カバー/ポリエステル70%・綿30%
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(135℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。
本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)ポリエステル繊維チップ、(カバー)ポリエステル70%・綿30%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×50
アズワン品番8-6655-04
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(123℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
松吉医科器械コード24-2158-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。
本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)ポリエステル繊維チップ、(カバー)ポリエステル70%・綿30%
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(123℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
『ベッド関連』には他にこんなカテゴリがあります
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。