1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。USB充電式。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂 質量(g)約470 タイプレギュラー 定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W アズワン品番64-5168-15
1個
11,880 税込13,068
7日以内出荷

『入浴関連』には他にこんなカテゴリがあります