5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハクゾウメディカルハクゾウすっきりタオル
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。 個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。 規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。 厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。 電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。 成分水、食品添加物殺菌料NaClO2 材質レーヨン、PET
1ケース(50本×8袋)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウハイポクロス
ヨウ素など汚れを落とすことができる個包装のディスポタオルです。 個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。 1枚で広範囲の拭き取りができます。 ホットウォーマーなどで温めることができます。 アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。 成分水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド 材質レーヨン不織布 寸法(cm)30×30
1袋(30本)
889 税込978
6日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウマルチウォーマー
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み) 消費電力(W)24 最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF) 入力電圧(V)ACアダプタ:AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130 使用時間最長12時間/回 コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150 材質(表面)アルミニウム 入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
10,880 税込11,968
6日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウうるおいケアタオル
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。4種の保湿成分を配合しています。不織布はエンボス加工が施されており、汚れをしっかりと拭き取ることが出来ます。個包装なので、清潔で交差感染のリスクを低減できます。MサイズとLサイズの2規格ございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
成分水、PCA-Na、PG、フェキシエタノール、ステアレス -20、ベンザルコニウムクロリド、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス -26、クエン酸Na、ポロキサマー 181、クエン酸、ポリオクタニウム -51 基材レーヨン、PET
1ケース(50本×6袋)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウハイポワイパー
8cm×8cmサイズの個包装で滅菌済の清拭綿です。汚れ(ヨウ素など)を落としにご使用いただけます。個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。滅菌済です。チオ硫酸ナトリウムにより小さいサイズでも広い範囲の拭き取りが可能です。アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。 仕様医療脱脂綿(8cm×8cm 4折):3.5mL(1包中)、使用シーン:透析、眼科手術、病棟での処置時、血液培養、関節注射、カテーテル挿入部分など 成分水、チオ硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム アズワン品番64-5227-37
1箱(100包)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『入浴関連』には他にこんなカテゴリがあります