清拭用品 :「ウエットシート」の検索結果
清拭用品とは、介護で要介護者の体を拭いてあげるための用品。肌触りの良い抗菌タオル、ディスポ―ザブルタイプの清拭シート、清拭剤などが含まれます。入浴ができない方に行う清拭のため、清涼感はもちろんのこと、肌荒れなどの皮膚トラブルを防ぐために、アロエエキス配合のものや、保湿剤が入っているものなどのラインナップがそろうのも特徴。また、ディスポの清拭用品は衛生面に優れ、持ち運びも可能なため、災害時などにも便利です。
関連キーワード
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。