22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
歩数計 PD-645 タニタ歩数計 PD-645タニタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト オーム電機大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイトオーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)基本操作のみのシンプル設計0~最大99999歩毎日の健康をサポート裏面クリップ付き
デイリーパートナー ドリテックデイリーパートナードリテック(2件のレビュー)
1,078税込1,186
1台
当日出荷
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
NEWとけい万歩 山佐時計計器NEWとけい万歩山佐時計計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン質量(g)約40(バンド・電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
万歩計 MK-365 山佐時計計器万歩計 MK-365山佐時計計器(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂表示液晶5桁表示 99999歩精度(歩数)±3%質量(g)約22(電池を含む)使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
ポケット万歩計 山佐時計計器ポケット万歩計山佐時計計器(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応
歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325オムロンヘルスケア
2,198税込2,418
1台
当日出荷から7日以内出荷
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
歩数計ヘルスカウンター オムロンヘルスケア歩数計ヘルスカウンターオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定測定項目歩数、距離機能歩数表示、距離表示、時刻表示使用電池CR2032×1個
大画面歩数計 ドリテック大画面歩数計ドリテック
1,498税込1,648
1台
当日出荷
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約25表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
3Dセンサー搭載歩数計 タニタ3Dセンサー搭載歩数計タニタ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計タニタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサーメモリー14日間仕様ISO9001対象付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
腰装着タイプ万歩計(振子式) 山佐時計計器腰装着タイプ万歩計(振子式)山佐時計計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
歩数表示のみ 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ 日本製
検出方式振子式質量(g)約16(電池を含む)電源LR43電池1個電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計 LINKSYLINKSY(リンクシー) シンプル歩数計LINKSY
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。歩数計:0~99,999歩。数字が大きくて見やすい大画面表示。クリップ付き。
質量(g)30(電池含む)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4×7.3×2.6
歩数計 3Dセンサー オーム電機歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
3D加速度センサー式歩数計 TWT512 シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TWT512シチズンシステムズ
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V(CR2032電池1個)精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)保存温度範囲(℃)-20~60防滴構造JIS C 0920:2003規格適合表示寸法(mm)33.5×18.5
ポケット万歩計 山佐時計計器ポケット万歩計山佐時計計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
メモリー30日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット万歩計 らくらくまんぽ 山佐時計計器ポケット万歩計 らくらくまんぽ山佐時計計器(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用
メモリー7日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
活動量計 カロリズム AM161 タニタ活動量計 カロリズム AM161タニタ
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
活動量計 EZ064 タニタ活動量計 EZ064タニタ
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー14日間付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal材質(本体)ABS、PC質量(g)約28(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個本体質量(g)約28(電池含む)表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
ウォーキングパートナー ドリテックウォーキングパートナードリテック
1,078税込1,186
1個
当日出荷
身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
検出方式振子式質量(g)約22電源アルカリボタン電池LR1130×1個表示(歩数)最小1歩~最大99999歩表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38精度(%)±3以内(振動試験機による)
歩数計 エスコ歩数計エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
体重を入力して、消費カロリーを算出する商品です。ベルトにつけたまま表示が見やすい180度開閉タイプ。文字が大きく操作が簡単です。表示内容:歩数(感度調整付)・距離・消費カロリー・時計・脂肪燃焼量・トータル歩数・トータル距離、測定範囲 歩数:0~999,999歩 距離:0~9999.99km 消費カロリー:0~99999.9kcal 脂肪燃焼量:0~9999.99g トータル歩数:0~999,999歩 トータル距離:0~9999.99km、表示部:液晶デジタル6桁2列表示。
寸法(mm)64 (W)×28 (D)×37 (H)質量(g)30電源LR43×1個 (付属)精度【歩数】±3%材質(ボディ)ABS樹脂

健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります

活動量計特集
おすすめ人気ランキング
歩数計・活動量計