歩数計・活動量計 :「活動量計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
3D加速度センサー(1)
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー 付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー 質量(g)23(電池含む、ストラップ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V(CR2032電池1個) 精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式LCD表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5 設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩 表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数 電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 保存温度範囲(℃)-20~60 防滴構造JIS C 0920:2003規格適合 表示寸法(mm)33.5×18.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります