「検出方式」から絞り込む
3D加速度センサー(1)
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5
設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)-20~60
防滴構造JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)33.5×18.5
健康器具・機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。