歩数計・活動量計 :「電波 時計 日付」の検索結果
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS
寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14
測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約26(乾電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35
文字高(mm)9.3
機能【走行判定機能】あり
保証期間1年
電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14
設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
健康器具・機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。