歩数計・活動量計 :「歩数計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
3D加速度センサー(2)
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサー メモリー14日間 仕様ISO9001対象 付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13 測定範囲1~99999999歩 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、累計歩数、累計日数 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5 最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサー メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂 質量(g)約22(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池1個 表示液晶5桁デジタル2段表示 精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて) 表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11 RoHS指令(10物質対応)対応 時間設定0:00~23:59
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります