収納家具 :「机の上」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ2.5×1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト 寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45 使用工具手袋 有効内寸(mm)トレー:W437×D123 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 高さ調節P60×6段階 総耐荷重(kg)4各棚2 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷