収納家具 :「すきま棚」の検索結果
コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
仕様棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付
材質本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂
寸法(mm)580×160×455(H)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)5(1段あたり)
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)34.8
耐荷重(kg)50
型番RAC-SL2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775
アズワン品番64-2290-08
1台
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
収納家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。