収納家具 :「40番鍵」の検索結果
仕様梱包/個口数(個):1
付属品鍵×2、連結用ボルト×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
アズワン品番64-2290-10
総耐荷重(kg)30
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)13.1
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース小8個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-05
1個
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)12.6
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース大4個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-04
1個
¥49,300
税込¥54,230
当日出荷
仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)34.8
耐荷重(kg)50
型番RAC-SL2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775
アズワン品番64-2290-08
1台
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本
材質樹脂
寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H)
質量(kg)20
型番CAI-CAB44W
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
アズワン品番64-2289-54
1台
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
収納家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。