ねじ径G 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径R 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質(本体)CAC901
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)0.07~0.69
接続方法管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
位置取付:貯水槽内
材質(給水側/吐水側)CAC902
呼び径13
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75M
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
質量(kg)1.0
材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径20
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)0.01~0.5
接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。